FANTON SRL - FME62676 PROIETT.LED 15W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1400 lm
Temperatura di colore - 6500...7500 K
Tensione nominale - 200...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450177051
Codice prodotto
FME62676
Cod. produttore
62676
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1400 lm
Temperatura di colore:
6500...7500 K
Tensione nominale:
200...240 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Giallo
Lunghezza:
47 mm
Larghezza:
160 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di tensione:
DC
Tipo di protezione (NEMA):
12
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
145 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto