pagina iniziale

FANTON SRL - FME62675 PROIETT.LED 50W/SUPP/RICARICAB.IP54 GI

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62675 PROIETT.LED 50W/SUPP/RICARICAB.IP54   GI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4800 lm

  • Temperatura di colore - 6500...7500 K

  • Tensione nominale - 200...240 V

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450169506

Codice prodotto

FME62675

Cod. produttore

62675

Produttore

FME

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4800 lm

Temperatura di colore:

6500...7500 K

Tensione nominale:

200...240 V

Con lampada:

Colore del corpo:

Giallo

Lunghezza:

55 mm

Larghezza:

270 mm

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di tensione:

DC

Tipo di protezione (NEMA):

12

Classe di protezione:

III

Altezza / Profondità:

215 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

FANTON : PROIETT.LED 50W SUPP RICARICAB.IP54 GI, Proiettore portatile