pagina iniziale

FANTON SRL - FME62672 PROIETT.LED 50W/SUPP/S31 IP44 NE

FANTON SRL
copiacopia
FANTON SRL - FME62672 PROIETT.LED 50W/SUPP/S31 IP44         NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza lampada principale - 50 W

  • Lampada principale - LED non sostituibile

  • Ricaricabile - no

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3750 lm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450157718

Codice prodotto

FME62672

Cod. produttore

62672

Produttore

FME

Potenza lampada principale:

50 W

Lampada principale:

LED non sostituibile

Ricaricabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP44

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3750 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Caricabatterie integrato:

no

Lampada secondaria con funzione lampeggiante:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Con lampada:

Colore del corpo:

Nero

Lampada principale con funzione lampeggiante:

no

Lunghezza:

331 mm

Larghezza:

254 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tipo di tensione:

AC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Tipo di protezione (NEMA):

12

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

337 mm

Tipo di cablaggio:

Terminale

Sezione del conduttore:

1 mm²

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

F

Proiettore LED IP44 con supporto portatile. Colore luce 4000K - Apertura fascio luminoso 120°. Con cavo 3 m. 3G1 H05RN-F spina franco/tedesca 2P+T 16A. Dimensioni 295x380x225 mm. (LxAxP)