FANTON SRL - FME62661 PROIETT.LED 30W 2400LM IP65 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 200...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450157688
Codice prodotto
FME62661
Cod. produttore
62661
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
200...240 V
Con lampada:
sì
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
156.5 mm
Larghezza:
180 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tipo di tensione:
AC
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
35000 h
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
51.3 mm
Tipo di cablaggio:
Terminale
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F