FANTON SRL - FME62551 LAMPADA 5M 2X0,75 LED 5W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente
Max prestazioni del sistema - 5 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 300 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Confezione
1 PZ
EAN
8015450625514
Codice prodotto
FME62551
Cod. produttore
62551
Produttore
FME
Lampada:
Lampada fluorescente
Max prestazioni del sistema:
5 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
300 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Tensione nominale:
230...230 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Tipo di tensione:
AC
Adatto per lampade di potenza:
0...5 W
Classe di protezione:
II
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Diametro:
45 mm
Larghezza:
42 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Con copertura di protezione:
sì
Con spina CEE:
no
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
70-79
Altezza / Profondità:
42 mm
Lunghezza:
450 mm
Lunghezza del cavo:
5 m
Alimentazione:
Alimentazione
Avvolgimento automatico:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Con ganci di sospensione:
sì
Con supporto:
no
Con postazione di ricarica:
no