FANTON SRL - FME146106 AVV.15M 3G1 S11 4P40+I/SOVR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 3
Lunghezza del cavo - 15 m
Avvolgimento automatico - no
Con protezione termica - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450171097
Codice prodotto
FME146106
Cod. produttore
146106
Produttore
FME
Sezione del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
3
Lunghezza del cavo:
15 m
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
sì
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Tipo italiano S/P11
Numero di prese multistandard universali:
4
Colore:
Nero