FANTON SRL - FME01915 DISCO 145/205 2P.CEE 400V IP44+D NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - Senza cavo
Materiale (del corpo) - Plastica
Numero di prese CEE - 2
Numero di prese bipasso - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8015450019153
Codice prodotto
FME01915
Cod. produttore
01915
Produttore
FME
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
Senza cavo
Materiale (del corpo):
Plastica
Numero di prese CEE:
2
Numero di prese bipasso:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 13:
0
Numero di prese norma svizzera tipo 15:
0
Con protezione termica:
sì
Con telaio di supporto:
no
Numero di prese norma svizzera tipo 23:
0
Grado di protezione (IP):
IP44
Protezione:
Interruttore automatico magnetotermico
Numero di prese norma svizzera tipo 25:
0
Tipo di collegamento alla rete elettrica:
Altri
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Colore:
Nero
Numero di prese secondo lo standard britannico:
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0
Tipo di fissaggio:
Altri
Con lampada:
no
Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:
no
Avvolgicavo per la messa a terra:
no


