FANTON SPA - FMEA998302 COPPIA PROL.2M FV 4MM M+F RO/NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1500 V
Corrente nominale - 40 A
Numero di poli - 1
Grado di protezione (IP) - IP68
Tipo di cavo completo di connettori - Cavo di connessione per apparecchiature
Confezione
10 PZ
EAN
8016219117455
Codice prodotto
FMEA998302
Cod. produttore
A998302
Produttore
FME
Tensione nominale:
1500 V
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
1
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipo di cavo completo di connettori:
Cavo di connessione per apparecchiature
Tipo di connessione lato 1:
Spina(maschio)
Tipo di connessione lato 2:
Spina(maschio)
Tipo di terminazione del conduttore:
Non trattato
Lunghezza complessiva:
2000 mm
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Colore della codifica / inserto:
Nero
Colore del corpo:
Nero
Tipo di cavo:
Altri
Diametro del cavo:
5.7...6.1 mm
Lunghezza sguainatura:
8 mm
Lunghezza di spelatura:
8 mm
Colore della guaina esterna:
Nero
Sezione nominale del conduttore:
4 mm²
Tipo di bloccaggio:
Integrato nel connettore plug-in
Cavo resistente a temperature fino a:
120 °C
Privo di alogeni:
sì
Finitura superficiale contatti:
Non trattato
Grado di inquinamento:
3
Resistenza superficiale / Resistività di massa (DIN IEC 60093):
0.25 mOhm
Tensione nominale di picco:
8 kV
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Codice colore ral/inserto di contatto:
9005
Materiale (del corpo):
Altri
Materiale dei contatti:
Altri
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
s1b (s1 e trasmittanza in conformità alla EN 61034-2 ≥60% <80%)