pagina iniziale

FANTON SPA - FME84060 PLACCA TONDA 125 1INT./DEV.X S.503 BI

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME84060 PLACCA TONDA  125 1INT./DEV.X S.503   BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Ceramica

  • Tipo di fissaggio - Fissaggio a vite

  • Tipo di superficie - Lucido

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450174784

Codice prodotto

FME84060

Cod. produttore

84060

Produttore

FME

Colore:

Bianco

Materiale:

Ceramica

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Tipo di superficie:

Lucido

Qualità del materiale:

Altri

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK01

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Numero RAL (affine):

9016

Placca, marca FANTON S.P.A., modello FME84060 - PLACCA TONDA D125 1INT. DEV.X S.503 BI