FANTON SPA - FME62569 LAMP.DA TESTA RICARICAB.CON SENSORE NE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Tipo di tensione - DC
Tensione nominale - 4.75...5.25 V
Confezione
1 PZ
EAN
8015450164839
Codice prodotto
FME62569
Cod. produttore
62569
Produttore
FME
Grado di protezione (IP):
IP44
Tipo di tensione:
DC
Tensione nominale:
4.75...5.25 V
FANTON : LAMP.DA TESTA RICARICAB.CON SENSORE NE, Lampada portatile antideflagrante