FANTON SPA - FME61080 LAMPADA 10M 2X0,75 PROT.FERRO ALADIN AR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada ad incandescenza
Max prestazioni del sistema - 60 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Tensione nominale - 230...230 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015450610800
Codice prodotto
FME61080
Cod. produttore
61080
Produttore
FME
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Max prestazioni del sistema:
60 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
230...230 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Tipo di tensione:
AC
Adatto per lampade di potenza:
0...60 W
Classe di protezione:
II
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
no
Larghezza:
93 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Con copertura di protezione:
sì
Con spina CEE:
no
Altezza / Profondità:
330 mm
Lunghezza:
93 mm
Lunghezza del cavo:
10 m
Alimentazione:
Alimentazione
Avvolgimento automatico:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Con ganci di sospensione:
sì
Con supporto:
no
Con postazione di ricarica:
no