FANTON SPA - FME14390UG AVVOLGITUTTO VUOTO 320 CIECO MT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di prese Schuko - 0
Cavo in dotazione - Senza cavo
Materiale (del corpo) - Acciaio
Numero di prese CEE - 0
Numero di prese bipasso - 0
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Golia Metal
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8015450137642
Codice prodotto
FME14390UG
Cod. produttore
14390UG
Produttore
FME
Numero di prese Schuko:
0
Cavo in dotazione:
Senza cavo
Materiale (del corpo):
Acciaio
Numero di prese CEE:
0
Numero di prese bipasso:
0
Avvolgimento automatico:
no
Con protezione termica:
no
Con telaio di supporto:
sì
Numero di prese tipo P11:
0
Numero di prese multistandard universali:
0
Numero delle prese tipo P17 (Italia):
0
Numero di prese Tipo P30 (Italia):
0