pagina iniziale

FANTON SPA - FME10228UG AVVOLGITUTTO VUOTO 260 CIECO

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME10228UG AVVOLGITUTTO VUOTO  260 CIECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di prese Schuko - 0

  • Cavo in dotazione - Senza cavo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

  • Numero di prese bipasso - 0

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8015450137291

Codice prodotto

FME10228UG

Cod. produttore

10228UG

Produttore

FME

Numero di prese Schuko:

0

Cavo in dotazione:

Senza cavo

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Con protezione termica:

no

Con telaio di supporto:

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Avvolgitutto GOLIA Ø 260 mm senza cavo. Tamburo senza prese