pagina iniziale

FANTON SPA - FME10196 PROL.+RACC.25M 2X1,5 SDE+1PDE GARDEN

FANTON SPA
copiacopia
FANTON SPA - FME10196 PROL.+RACC.25M 2X1,5 SDE+1PDE     GARDEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di prese Schuko - 1

  • Cavo in dotazione - H05VV-F

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Numero di prese CEE - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015450117361

Codice prodotto

FME10196

Cod. produttore

10196

Produttore

FME

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

Numero di prese Schuko:

1

Cavo in dotazione:

H05VV-F

Materiale (del corpo):

Plastica

Numero di prese CEE:

0

Numero di conduttori:

2

Lunghezza del cavo:

25 m

Numero di prese bipasso:

0

Avvolgimento automatico:

no

Numero di prese norma svizzera tipo 13:

0

Numero di prese norma svizzera tipo 15:

0

Con protezione termica:

no

Con telaio di supporto:

Numero di prese norma svizzera tipo 23:

0

Grado di protezione (IP):

IP20

Con arresto:

no

Protezione:

Nessuno

Numero di prese norma svizzera tipo 25:

0

Tipo di collegamento alla rete elettrica:

Spina CEE 7/4 (tipo F)

Numero di prese tipo P11:

0

Numero di prese multistandard universali:

0

Numero di prese secondo lo standard britannico (BS1363):

0

Numero delle prese tipo P17 (Italia):

0

Colore:

Nero

Numero di prese secondo lo standard britannico:

0

Numero di prese Tipo P30 (Italia):

0

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Con lampada:

no

Con cavo di ricarica per la mobilità elettrica:

no

Avvolgicavo per la messa a terra:

no

Avvolgicavo tipo/modello PROL. RACC.25M 2X1 5 SDE 1PDE GARDEN