FANTINI COSMI SPA - FANKBE3A SCATOLA DI DERIVAZIONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di morsetti - 5
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP54
Sezione max. del conduttore - 4 mm²
Numero di ingressi - 7
Confezione
1 PZ
EAN
8025863029847
Codice prodotto
FANKBE3A
Cod. produttore
KBE3A
Produttore
FAN
Numero di morsetti:
5
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP54
Sezione max. del conduttore:
4 mm²
Numero di ingressi:
7
Tipo di ingresso:
Pressacavo
Colore:
Bianco
Con copertura:
sì
Con coperchio trasparente:
no
Temperatura di esercizio:
0...80 °C