FANTINI COSMI SPA - FANAP20069 ASPIRCOMFORT PRO X 380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024800853347
Codice prodotto
FANAP20069
Cod. produttore
AP20069
Produttore
FAN
ASPIRCOMFORT PRO X 380V UNITÀ VMC DECENTRALIZZATA CON POMPA DI CALORE E RECUPERO TERMODINAMICO Unità completa in grado di integrare in autonomia le richieste di ventilazione e di integrare le richieste termiche frigorifere degli ambienti serviti. L'unità è completa di ogni componente per il suo funzionamento e pronta all'uso. ASPIRCOMFORT PRO X è un'unità concepita per il rinnovo aria degli ambienti. La facilità di installazione attraverso due fori diametro 160mm e l’alta portata d’aria di rinnovo,permette l’applicazione in situazioni come edifici residenziali, scuole, ambulatori, uffici e tutti i contesti dove è necessario il ricambio dell’aria. Il recupero termodinamico permette di avere un’integrazione rispetto alle condizioni climatiche ambientali, aiutando l’impianto di climatizzazione a soddisfare il comfort interno. Inoltre l’aria immessa è sempre ad una temperatura prossima o migliore di quella ambiente, garantendo quindi un comfort percepito superiore. L'unità è composta da un monoblocco comprensivo di ogni componente per il corretto funzionamento: ventilatori, circuito frigorifero con compressori ad alta efficienza, sezioni di filtrazione aria e recuperatore di calore ad alta efficienza controcorrente.


