pagina iniziale

FAIT SRL - FITM85 PALO AD U + ATTACCO

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITM85 PALO AD U + ATTACCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Diametro - 84 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8055323845373

Codice prodotto

FITM85

Cod. produttore

M85

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

0.3 m

Diametro:

84 mm

Staffa curva 180° palo/muro