pagina iniziale

FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FITDT SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA CON SNODO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Rivelatori - Sensori - Accessori - Cavi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8055323843676

Codice prodotto

FITDT

Cod. produttore

DT

Produttore

FIT

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi / Microonde (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

12...12 V

Altezza:

120 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

40 mm

A doppia tecnologia (infrarossi passivi + microonde) ampio raggio di azione (90º @ 15mt), contatto N.C. Assorbimento 40 mA @ 12 Vcc. Dimensioni: 60x120x40 mm