FAIT SRL - FIT7000014 PL2505-PALO 25-45 / 5X2 MT / 0,8 MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 10 m
Diametro - 45 mm
Spessore della parete - 1 mm
Confezione
2 PZ
Serie di prodotti
EAN
8055323846561
Codice prodotto
FIT7000014
Cod. produttore
7000014
Produttore
FIT
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
10 m
Diametro:
45 mm
Spessore della parete:
1 mm
Pali commerciali telescopici zincati a caldo. Palo Ø 25÷45 5 pezzi da 2mt, spessore 0,8mm