pagina iniziale

FAIT SRL - FIT7000004 D150-PALO 42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50

FAIT SRL
copiacopia
FAIT SRL - FIT7000004 D150-PALO   42 MM - SPESS. 2MM - H 1,50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 1.5 m

  • Diametro - 42 mm

  • Spessore della parete - 2 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055323843065

Codice prodotto

FIT7000004

Cod. produttore

7000004

Produttore

FIT

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

1.5 m

Diametro:

42 mm

Spessore della parete:

2 mm

Sostegni per parabole - Pali