FACAL SRL - FAFS15/13 SCALA ALLUM. S15/13 M.3,00 C/MANCORR.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala da appoggio
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 9
Numero di elementi - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8028406000235
Codice prodotto
FAFS15/13
Cod. produttore
S15/13
Produttore
FAF
Modello:
Scala da appoggio
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
9
Numero di elementi:
1
PROGRAMMA S15/1 è sistema di scala singola d’appoggio in alluminio a gradini profondi 85 mm con inclinazione 70°. Il sistema è integrato da accessori come mancorrenti e correntini a misura, ruote di scorrimento a terra e maniglioni di sbarco permettendo di realizzare scale specifiche personalizzate secondo l’esigenza. È in grado di risolvere accessi a soppalchi, scaffalature, macchinari, sottotetti e quant’altro, oltre una semplice scala.