FACAL SRL - FAFQM-6 SCALA ALLUMINO MAYORA - 6 GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di pioli - 6
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Con piattaforma - sì
Con ruote - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8028406109532
Codice prodotto
FAFQM-6
Cod. produttore
QM-6
Produttore
FAF
Numero di pioli:
6
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1360 mm
Mayora' Scala da lavoro di contenute dimensioni con ruote inattive in presa solo dopo il sollevamento della parte anteriore. Maniglie ripieghevoli per il sollevamento del lato di salita. Mancorrenti di sicurezza più 10 cm oltre la vaschetta superiore. Compassi in alluminio di grandi dimensioni a garantire stabilità e compattezza durante l'uso e lo spostamento.