pagina iniziale

FACAL SRL - FAFQM-5 SCALA ALLUMINO MAYORA - 5 GRADINI

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFQM-5 SCALA ALLUMINO MAYORA - 5 GRADINI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di pioli - 5

  • Numero di elementi - 2

  • Carico ammissibile - 150 kg

  • Con piattaforma -

  • Con ruote -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406109525

Codice prodotto

FAFQM-5

Cod. produttore

QM-5

Produttore

FAF

Numero di pioli:

5

Numero di elementi:

2

Carico ammissibile:

150 kg

Con piattaforma:

Con ruote:

Altezza piattaforma:

1120 mm

Mayora' Scala da lavoro di contenute dimensioni con ruote inattive in presa solo dopo il sollevamento della parte anteriore. Maniglie ripieghevoli per il sollevamento del lato di salita. Mancorrenti di sicurezza più 10 cm oltre la vaschetta superiore. Compassi in alluminio di grandi dimensioni a garantire stabilità e compattezza durante l'uso e lo spostamento.