FACAL SRL - FAFPONY TRABATTELLO PONY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 0.85 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Acciaio
Altezza massima totale - 1.74 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406090014
Codice prodotto
FAFPONY
Cod. produttore
PONY
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
0.85 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Acciaio
Altezza massima totale:
1.74 m
PONY è piccolo trabattello d’acciaio zincato in tubolare ovale 40x20 mm. Pratico e maneggevole facilmente montabile. Due mezzi piani 22x110 mm in massello di pino a doghe


