FACAL SRL - FAFPN/CLI TRABATTELLO CLIC 395X436


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 2.36 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 3.65 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406106678
Codice prodotto
FAFPN/CLI
Cod. produttore
PN/CLI
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
2.36 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
3.65 m
Trabattello d'alluminio a due alzate con innesti d'acciaio rivestiti di speciali resine. Collegamenti orizzontali e diagonali istantanei con espansori nei fori dei gradini. Lunghe leve di facile uso. Piano in alluminio e legno antiscivolo, idroresistente, melaminico. Forti ganci di ancoraggio saldati al pianale.