RITTAL - VX VANO CAVI 800X200X600 - 8600865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - altri
Materiale - acciaio
Altezza - 200 mm
adatto per installazione esterna - No
colore - grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4028177487277
Codice prodotto
RL8600865
Cod. produttore
8600865
Produttore
RIT8600865
Tipologia:
altri
Materiale:
acciaio
Altezza:
200 mm
adatto per installazione esterna:
No
colore:
grigio
Adatto per armadi di larghezza:
800 mm
adatto per sistemazione cavi:
Sì
Adatto per armadi di profondità:
600 mm
adatto per ventilazione/sfiato:
No


