FACAL SRL - FAFDG8/6C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.11,14 - D.LGS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 10.04 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 11.14 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406003519
Codice prodotto
FAFDG8/6C
Cod. produttore
DG8/6C
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
10.04 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
11.14 m
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.