FACAL SRL - FAFDG8/5C EURO TRABATTELLO DOGE 80 M.9,64 - D.LGS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza massima della piattaforma - 8.54 m 
- Arrotolabile / Con ruote - sì 
- Materiale - Alluminio 
- Altezza massima totale - 9.64 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8028406003502
Codice prodotto
FAFDG8/5C
Cod. produttore
DG8/5C
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
8.54 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
9.64 m
DOGE 80 è il grande Euro trabattello professionale d'alluminio con traversini quadri maggiorati 40x40 mm che collegano le ampie luci delle spalle senza bisogno di rinforzi aggiuntivi. Crocere in alluminio fuso e traverse laterali legano ogni alzata.


