FACAL SRL - FAFDG6/7CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M.8,90-D.LGS81-


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Altezza massima della piattaforma - 7.8 m 
- Arrotolabile / Con ruote - sì 
- Materiale - Alluminio 
- Altezza massima totale - 8.9 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8028406104063
Codice prodotto
FAFDG6/7CIT
Cod. produttore
DG6/7CIT
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
7.8 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
8.9 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .


