FACAL SRL - FAFDG6/3CIT EURO TRABATTELLO DOGE 65 M. 5,30 - D.LGS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza massima della piattaforma - 4.2 m
Arrotolabile / Con ruote - sì
Materiale - Alluminio
Altezza massima totale - 5.3 m
Confezione
1 PZ
EAN
8028406104025
Codice prodotto
FAFDG6/3CIT
Cod. produttore
DG6/3CIT
Produttore
FAF
Altezza massima della piattaforma:
4.2 m
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Materiale:
Alluminio
Altezza massima totale:
5.3 m
DOGE 65 è trabattello professionale tutto in alluminio di rapido montaggio. Grande solidità e fermezza grazie alle traverse con crocere in alluminio fuso che squadrano e legano la struttura ad ogni alzata. Montanti 25x65 mm e piani in alluminio con calpestio in legno antiscivolo, idroresistente e melaminico .