FACAL SRL - FAFD-8 D-8 DOPPIA SCALA DUPLA ALL. 8+PIANETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scala snodabile
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 8
Numero di elementi - 2
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406002055
Codice prodotto
FAFD-8
Cod. produttore
D-8
Produttore
FAF
Modello:
Scala snodabile
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
8
Numero di elementi:
2
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
no
Altezza piattaforma:
1990 mm
DUPLA è scala tutta in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminiofuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 1,99 m, lavoro utile 3,27 m, altezza da chiusa 2,15 m. Portata 150 kg EN 131