pagina iniziale

FACAL SRL - FAFD-4 D-4 SGABELLO DUPLA 4 GRADINI+PIANETTO

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFD-4 D-4 SGABELLO DUPLA 4 GRADINI+PIANETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

  • A doppia salita -

  • Altezza - 1.03 m

  • A due elementi -

  • Con piattaforma -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406002512

Codice prodotto

FAFD-4

Cod. produttore

D-4

Produttore

FAF

Materiale:

Alluminio

A doppia salita:

Altezza:

1.03 m

A due elementi:

Con piattaforma:

DUPLA è uno sgabello tutto in alluminio a doppia salita a gradini larghi profondi 85 mm su ambo i lati fissati ai montanti con doppio passaggio idraulico senza rivetti. L’apporto di tecniche industriali aggiornate quali i monoblocchi delle cerniere in alluminio fuso che legano i pianetti d’appoggio ai montanti in unico corpo con viti passanti, fanno di DUPLA uno strumento professionale per uso intensivo. DUPLA è leggera e non ingombrante (da chiusa 15,5 cm). Il monoblocco cerniera in alluminio fuso di lega il pianetto ai montanti. Gradini Profondi 85 mm, partico gancio porta attrezzi, calzari alti 5 cm con distanziali antischiacciamento delle mani. Portata 150 EN 131. Altezza da aperta 1,03m, lavoro utile 2,31 m, altezza da chiusa 1,12 m. Portata 150 kg EN 131