FACAL SRL - FAFCA4/175 CA4/175 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 1.75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Conduttore piattaforma
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 7
Numero di elementi - 1
Carico ammissibile - 150 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406000044
Codice prodotto
FAFCA4/175
Cod. produttore
CA4/175
Produttore
FAF
Modello:
Conduttore piattaforma
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
7
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
150 kg
Con piattaforma:
sì
Con ruote:
sì
Altezza piattaforma:
1.745 mm
CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.