pagina iniziale

FACAL SRL - FAFCA18/500 CA18/500 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 5.00

FACAL SRL
copiacopia
FACAL SRL - FAFCA18/500 CA18/500 SCALA ALLUM. CASTIGLIA M. 5.00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Conduttore piattaforma

  • Materiale - Alluminio

  • Numero di pioli - 21

  • Numero di elementi - 1

  • Carico ammissibile - 100 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8028406000167

Codice prodotto

FAFCA18/500

Cod. produttore

CA18/500

Produttore

FAF

Modello:

Conduttore piattaforma

Materiale:

Alluminio

Numero di pioli:

21

Numero di elementi:

1

Carico ammissibile:

100 kg

Con piattaforma:

Con ruote:

Altezza piattaforma:

4.86 mm

CASTIGLIA è scala a castello in alluminio su ruote. Solida ed elegante, pieghevole per il trasporto e lo stoccaggio. La parte anteriore inclinata di 60° assicura comoda salita in posizione eretta. Il retro verticale permette di avvicinarsi al punto di lavoro. Struttura tubolare 30x65 mm nervato e rigido, grande pedana di calpestio tutta alluminio 48x77 cm con protezione ai piedi. Sicurezza: gradini profondi 150 mm bloccati con esclusivo sistema a 10 punti di fissaggio senza saldature.