FACAL SRL - FAFAG300 SCALA AGRICOLTURA M. 3.00


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Materiale - Alluminio
Numero di pioli - 8
Numero di elementi - 1
Carico ammissibile - 100 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8028406002291
Codice prodotto
FAFAG300
Cod. produttore
AG300
Produttore
FAF
Modello:
Altri
Materiale:
Alluminio
Numero di pioli:
8
Numero di elementi:
1
Carico ammissibile:
100 kg
Con piattaforma:
no
Con ruote:
no
AGRI è scala in alluminio specifica per uso agricolo, per la manutenzione di piante e siepi oltre che la raccolta di frutta. I gradini a trapezio inclinato favoriscono le lunghe soste dei piedi che appoggiano in piano e non stancano le gambe, sono passanti al montante, ribordati e saldati per massima sicurezza strutturale. Montanti tubolari nervati 30x65 mm. Telaio di salita ampiamente conico per la totale stabilità anche su terreni sconnessi. La scala termina a punta in alto per infilarsi nei rami.