FAAC SPA - FAA108724 ATT.INTERRATO S800H SBW 100 ENC ASS.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003031
Codice prodotto
FAA108724
Cod. produttore
108724
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no