FAAC SPA - FAA108722 ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003024
Codice prodotto
FAA108722
Cod. produttore
108722
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


