FAAC SPA - FAA108720 ATT.INTERRATO S800H CBAC 100 ENC.ASS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Azionamento - Idraulico
Peso massimo per anta - 800 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055195003017
Codice prodotto
FAA108720
Cod. produttore
108720
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Azionamento:
Idraulico
Peso massimo per anta:
800 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no


