FAAC SPA - FAA10675301 OPERATORE 770N 24VDC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195027501
Codice prodotto
FAA10675301
Cod. produttore
10675301
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Attuatore elettromeccanico interrato 24V, per ante a battente. Dispositivo antischiacciamento ed encoder virtuale con funzione di inversione su ostacolo. Sblocco manuale con doppia leva accessibile sia dall'interno che dall'esterno della proprietà (Brevettato).


