FAAC SPA - FAA106747445 POWER KIT 24V SAFE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 3500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 500 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
8055195035735
Codice prodotto
FAA106747445
Cod. produttore
106747445
Produttore
FAA
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
3500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
500 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
no
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì



