FAAC SPA - FAA105911 LEADER KIT 230V PERFECT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Con telecomando - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8055195002867
Codice prodotto
FAA105911
Cod. produttore
105911
Produttore
FAA
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con telecomando:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Con ricevitore radio:
sì
Kit automazione oleodinamica 230V per cancelli a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m ad uso intensivo. Il kit comprende: 2 Attuatori 402 CBC; 1 Scheda Elettronica E045; 1 Contenitore per schede elettroniche; 1 Lampeggiatore FAACLED 230V; 1 Ricevente XF 433 MHz; 1 Coppia di fotocellule XP20B D; 1 Lettore TAG XTRB HF; 3 FAAC Keytag; 2 Trasmittenti 4 canali XT4 433 SLH LR


