FAAC SPA - FAA105633445 LEADER KIT 230V GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195035636
Codice prodotto
FAA105633445
Cod. produttore
105633445
Produttore
FAA
Modello:
A due ante
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Frequenza radio ricevitore:
433 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì
Con ricevitore radio:
sì



