FAAC SPA - FAA104576 AUTOM. ELETTROMEC. C/SCHEDA 391 E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2500 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000993
Codice prodotto
FAA104576
Cod. produttore
104576
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2500 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
sì
Posizionabile su cancello:
no


