pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104573 ATTUATORE 390 - 24 V

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104573 ATTUATORE 390 - 24 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 3000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - DC

  • Tensione del motore - 24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000979

Codice prodotto

FAA104573

Cod. produttore

104573

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

3000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

Posizionabile su cancello:

no

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato per cancelli residenziali a battente con larghezza della singola anta 1,8 m (3 m con elettroserratura), per porte a libro con raccolta in due ante con larghezza max del singolo pannello 1,5 m