pagina iniziale

FAAC SPA - FAA1044181 ATTUATORE 415 L LS - 24V

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA1044181 ATTUATORE 415 L LS - 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 4000 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Finecorsa - Finecorsa interno

  • Tipo di corrente - DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195013573

Codice prodotto

FAA1044181

Cod. produttore

1044181

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

4000 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Finecorsa:

Finecorsa interno

Tipo di corrente:

DC

Tensione del motore:

24 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente con larghezza max della singola anta 3,0 m con 415 L (rispettivamente 3 m e 4 m con elettroserratura). Alimentazione 24V.