FAAC SPA - FAA1044171 ATTUATORE 415 L - 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195013566
Codice prodotto
FAA1044171
Cod. produttore
1044171
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
4000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


