pagina iniziale

FAAC SPA - FAA104414 ATTUATORE 413 LS

FAAC SPA
copiacopia
FAAC SPA - FAA104414 ATTUATORE 413 LS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - A una anta, sinistra e destra

  • Massima larghezza dell'anta - 2500 mm

  • Azionamento - Elettromeccanico

  • Tipo di corrente - AC

  • Tensione del motore - 230 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8055195000771

Codice prodotto

FAA104414

Cod. produttore

104414

Produttore

FAA

Modello:

A una anta, sinistra e destra

Massima larghezza dell'anta:

2500 mm

Azionamento:

Elettromeccanico

Tipo di corrente:

AC

Tensione del motore:

230 V

Con unità di controllo motore:

no

Posizionabile su pilastro / stipite:

no

Posizionabile su cancello:

Attuatore elettromeccanico per cancelli residenziali a battente con larghezza max della singola anta 1,8 m (2,5 m con elettroserratura).