FAAC SPA - FAA104211 ATT. 422 CBC L 1 SBLOCCO 05


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 1800 mm
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000672
Codice prodotto
FAA104211
Cod. produttore
104211
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
1800 mm
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì