FAAC SPA - FAA104207 ATT.400 CBAC R LT.1,5 SBLOCCO 05

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2200 mm
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Con unità di controllo motore - no
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000634
Codice prodotto
FAA104207
Cod. produttore
104207
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2200 mm
Tipo di corrente:
AC
Tensione del motore:
230 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì


