FAAC SPA - FAA104101 OPERATORE S450H SB 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 3000 mm
Azionamento - Idraulico
Tipo di corrente - DC
Tensione del motore - 24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8055195000535
Codice prodotto
FAA104101
Cod. produttore
104101
Produttore
FAA
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
3000 mm
Azionamento:
Idraulico
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Con unità di controllo motore:
no
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


